曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) - プロトティップ

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16863099N225069-EGUNC10802-875880EGUNC105.124
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863108N225069-EGUNC1/4802-875990EGUNC1/46.720
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863117N225069-EGUNC6802-876070EGUNC63.732
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863126N225069-EGUNC8802-876180EGUNC84.432
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863221N235069-EGUNF10802-877080EGUNF105.132
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする