曜日別特売

HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)

HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップ

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16861918M2321305-UNF10802-8650700.7938UNFNo.104.1
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861927M2321305-UNF1/4802-8651800.9071UNF1/45.5
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861997M2326305-UNF1/2802-86581001.27UNF1/211.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862006M2326305-UNF3/8802-86591001.0583UNF3/88.5
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862015M2326305-UNF5/16802-8660901.0583UNF5/166.9
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862031M2326305-UNF7/16802-86611001.27UNF7/169.9
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862180M2351305-UNF10802-8676700.7938UNFNo.104.1
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862189M2351305-UNF12802-8677800.9071UNFNo.124.6
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862198M2351305-UNF1/4802-8678800.9071UNF1/45.5
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862207M2351305-UNF8802-8680630.7056UNFNo.83.5
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする