プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16859949
M2021305-M10
802-8479
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859958
M2021305-M2
802-8480
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859967
M2021305-M2.5
802-8425
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859976
M2021305-M3
802-8426
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859985
M2021305-M3.5
802-8427
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860001
M2021305-M4
802-8428
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860010
M2021305-M5
802-8481
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860019
M2021305-M6
802-8482
80
1
M6
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860028
M2021305-M8
802-8483
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860588
M2051305-M10
802-8553
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860597
M2051305-M2
802-8554
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860606
M2051305-M2.5
802-8555
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860615
M2051305-M3
802-8556
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860631
M2051305-M4
802-8557
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860640
M2051305-M5
802-8558
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860649
M2051305-M6
802-8559
80
1
M6
5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860658
M2051305-M8
802-8560
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください