プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼
ねじ切り加工。
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16860125
M20213-M1
802-8493
40
0.25
M1
0.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860141
M20213-M1.2
802-8494
40
0.25
M1.2
0.95
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860150
M20213-M1.4
802-8495
40
0.3
M1.4
1.1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860159
M20213-M1.6
802-8496
40
0.35
M1.6
1.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860168
M20213-M1.7
802-8497
40
0.35
M1.7
1.35
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860177
M20213-M1.8
802-8498
40
0.35
M1.8
1.45
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860186
M20213-M10
802-8499
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860195
M20213-M2
802-8500
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860211
M20213-M2.2
802-8501
45
0.4
M2.2
1.8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860220
M20213-M2.3
802-8502
45
0.45
M2.3
1.85
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860229
M20213-M2.5
802-8503
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860238
M20213-M2.6
802-8504
50
0.45
M2.6
2.15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860247
M20213-M3
802-8505
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860256
M20213-M3.5
802-8506
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860265
M20213-M4
802-8507
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860281
M20213-M4.5
802-8508
70
0.75
M4.5
3.75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860290
M20213-M5
802-8509
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860299
M20213-M6
802-8510
80
1
M6
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860308
M20213-M7
802-8511
80
1
M7
6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860317
M20213-M8
802-8512
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860396
M20233-M10
802-8521
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860405
M20233-M3
802-8522
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860421
M20233-M4
802-8523
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860430
M20233-M5
802-8524
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860439
M20233-M6
802-8538
80
1
M6
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860448
M20233-M7
802-8539
80
1
M7
6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860457
M20233-M8
802-8540
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860780
M20513-M1.6
802-8572
40
0.35
M1.6
1.25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860789
M20513-M1.7
802-8573
40
0.35
M1.7
1.35
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860798
M20513-M1.8
802-8574
40
0.35
M1.8
1.45
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860807
M20513-M10
802-8575
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860816
M20513-M2
802-8576
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860825
M20513-M2.5
802-8577
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860841
M20513-M3
802-8578
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860850
M20513-M3.5
802-8579
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860859
M20513-M4
802-8580
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860868
M20513-M4.5
802-8581
70
0.75
M4.5
3.75
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860877
M20513-M5
802-8582
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860886
M20513-M6
802-8583
80
1
M6
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860895
M20513-M7
802-8584
80
1
M7
6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860911
M20513-M8
802-8585
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860981
M20533-M10
802-8592
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860990
M20533-M3
802-8593
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860999
M20533-M4
802-8594
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861008
M20533-M5
802-8595
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861017
M20533-M6
802-8596
80
1
M6
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861026
M20533-M8
802-8597
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください