曜日別特売

HSS-Eマシンタップ VAPコート(EgUNFねじ)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(EgUNFねじ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(EgUNFねじ) - プロトティップ

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様vap材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16862128M233009-EGUNF10802-867180EGUNF105.132
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862137M233009-EGUNF1/4802-867290EGUNF1/46.628
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862146M233009-EGUNF8802-867380EGUNF84.436
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862155M235049-EGUNF10802-867480EGUNF105.132
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862171M235049-EGUNF1/4802-867590EGUNF1/46.628
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする