曜日別特売

HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ) - プロトティップ

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様vap材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16861936M23213-UNF10802-8652700.7938UNFNo.104.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861945M23213-UNF12802-8653800.9071UNFNo.124.6
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861961M23213-UNF1/4802-8654800.9071UNF1/45.5
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861970M23213-UNF5802-8655560.5773UNFNo.52.7
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861979M23213-UNF6802-8656560.635UNFNo.62.95
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861988M23213-UNF8802-8657630.7056UNFNo.83.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862040M23263-UNF1802-86621402.1167UNF11.55
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862049M23263-UNF1/2802-86631001.27UNF1/211.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862058M23263-UNF3/4802-86641101.5875UNF3/417.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862067M23263-UNF3/8802-86651001.0583UNF3/88.5
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862076M23263-UNF5/16802-8666901.0583UNF5/166.9
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862085M23263-UNF5/8802-86671001.4111UNF5/814.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862101M23263-UNF7/16802-86681001.27UNF7/169.9
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862110M23263-UNF7/8802-86691251.8143UNF7/820.4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862119M23263-UNF9/16802-86701001.4111UNF9/1612.9
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862216M23513-UNF10802-8681700.7938UNFNo.104.1
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862225M23513-UNF12802-8682800.9071UNFNo.124.6
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862241M23513-UNF1/4802-8683800.9071UNF1/45.5
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862250M23513-UNF6802-8684560.635UNFNo.62.95
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862259M23513-UNF8802-8685630.7056UNFNo.83.5
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862268M23563-UNF1802-86861402.1167UNF11.55
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862277M23563-UNF1/2802-87021001.27UNF1/211.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862286M23563-UNF3/4802-87031101.5875UNF3/417.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862295M23563-UNF3/8802-87041001.0583UNF3/88.5
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862311M23563-UNF5/16802-8705901.0583UNF5/166.9
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862320M23563-UNF5/8802-87061001.4111UNF5/814.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862329M23563-UNF7/16802-87071001.27UNF7/169.9
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862338M23563-UNF7/8802-87081251.8143UNF7/820.4
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862347M23563-UNF9/16802-87091001.4111UNF9/1612.9
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする