プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNCねじ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16861446
M22213-UNC10
802-8619
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861455
M22213-UNC12
802-8620
80
1.0583
UNCNo.12
4.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861471
M22213-UNC1/4
802-8621
80
1.27
UNC1/4
20
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861480
M22213-UNC2
802-8622
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861489
M22213-UNC3
802-8623
50
0.5292
UNCNo.3
2.1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861498
M22213-UNC4
802-8624
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861507
M22213-UNC5
802-8625
56
0.635
UNCNo.5
2.65
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861516
M22213-UNC6
802-8626
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861525
M22213-UNC8
802-8627
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861629
M22513-UNC10
802-8637
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861638
M22513-UNC12
802-8638
80
1.0583
UNCNo.12
4.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861647
M22513-UNC1/4
802-8639
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861656
M22513-UNC2
802-8640
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861665
M22513-UNC3
802-8641
50
0.5292
UNCNo.3
2.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861681
M22513-UNC4
802-8642
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861690
M22513-UNC5
802-8643
56
0.635
UNCNo.5
2.65
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861699
M22513-UNC6
802-8644
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861708
M22513-UNC8
802-8645
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861796
M22563-UNC1
825-9657
160
3.175
UNC1
1.55
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861805
M22563-UNC1.1/2
825-9658
200
4.2333
UNC1 1/2
34
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861821
M22563-UNC1.1/4
825-9659
180
3.6286
UNC1 1/4
28
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861830
M22563-UNC1.1/8
825-9660
180
3.6286
UNC1 1/8
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861839
M22563-UNC1/2
825-9661
110
1.9538
UNC1/2
10.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861848
M22563-UNC3/4
825-9662
125
2.54
UNC3/4
16.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861857
M22563-UNC3/8
825-9663
100
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861866
M22563-UNC5/16
825-9664
90
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861875
M22563-UNC5/8
825-9665
110
2.3098
UNC5/8
13.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861891
M22563-UNC7/16
825-9666
100
1.8143
UNC7/16
9.4
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861900
M22563-UNC7/8
825-9667
140
2.8222
UNC7/8
19.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861909
M22563-UNC9/16
825-9668
110
2.1167
UNC9/16
12.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください