曜日別特売

HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)

HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップ

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16860037M2021306-M10802-84841001.5M108.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860046M2021306-M2802-8485450.4M21.6
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860055M2021306-M2.5802-8486500.45M2.52.05
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860071M2021306-M3802-8487560.5M32.5
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860080M2021306-M3.5802-8488560.6M3.52.9
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860089M2021306-M4802-8489630.7M43.3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860098M2021306-M5802-8490700.8M54.2
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860107M2021306-M6802-8491801M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860116M2021306-M8802-8492901.25M86.75
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860326M2023306-M10802-85141001.5M108.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860335M2023306-M3802-8515560.5M32.5
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860351M2023306-M4802-8516630.7M43.3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860360M2023306-M5802-8517700.8M54.2
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860369M2023306-M6802-8518801M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860378M2023306-M7802-8519801M76
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860387M2023306-M8802-8520901.25M86.75
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860667M2051306-M10802-85611001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860676M2051306-M2802-8562450.4M21.6
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860685M2051306-M2.5802-8563500.45M2.52.05
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860701M2051306-M3802-8564560.5M32.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860710M2051306-M4802-8565630.7M43.3
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860719M2051306-M5802-8566700.8M54.2
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860728M2051306-M6802-8567801M65
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860737M2051306-M8802-8568901.25M86.75
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860920M2053306-M10802-85861001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860929M2053306-M3802-8587560.5M32.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860938M2053306-M4802-8588630.7M43.3
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860947M2053306-M5802-8589700.8M54.2
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860956M2053306-M6802-8590801M65
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860965M2053306-M8802-8591901.25M86.75
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする