プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16861367
M2221305-UNC10
802-8610
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861376
M2221305-UNC1/4
802-8612
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861385
M2221305-UNC2
802-8613
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861401
M2221305-UNC3
802-8614
50
0.5292
UNCNo.3
2.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861410
M2221305-UNC4
802-8615
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861419
M2221305-UNC5
802-8616
56
0.635
UNCNo.5
2.65
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861428
M2221305-UNC6
802-8617
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861437
M2221305-UNC8
802-8618
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861541
M2251305-UNC10
802-8628
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861550
M2251305-UNC12
802-8629
80
1.0583
UNCNo.12
4.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861559
M2251305-UNC1/4
802-8630
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861568
M2251305-UNC2
802-8631
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861577
M2251305-UNC3
802-8632
50
0.5292
UNCNo.3
2.1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861586
M2251305-UNC4
802-8633
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861595
M2251305-UNC5
802-8634
56
0.635
UNCNo.5
2.65
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861611
M2251305-UNC6
802-8635
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861620
M2251305-UNC8
802-8636
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください