プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルヘリサートねじ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
6H mod
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16860466
M203009-EGM2.5
802-8541
56
0.45
EGM2.5
2.65
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860475
M203009-EGM3
802-8542
63
0.5
EGM3
3.15
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860491
M203009-EGM4
802-8543
70
0.7
EGM4
4.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16860500
M203009-EGM5
802-8544
80
0.8
EGM5
5.25
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16860509
M203009-EGM6
802-8545
90
1
EGM6
6.3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860518
M203009-EGM8
802-8546
100
1.25
EGM8
8.4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください