プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
3B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16867789
P233009-EGUNF10
802-9194
80
EGUNF10
5.1
32
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867798
P233009-EGUNF1/4
802-9195
90
EGUNF1/4
6.6
28
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867807
P233009-EGUNF6
802-9222
70
EGUNF6
3.7
40
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867816
P233009-EGUNF8
802-9223
80
EGUNF8
4.4
36
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください