プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16865558
P21210-M10X1
825-9683
90
1
M10
9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865567
P21210-M2.2X0.25
825-9684
45
0.25
M2.2
1.95
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865576
P21210-M2.3X0.25
825-9685
45
0.25
M2.3
2.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865585
P21210-M2.5X0.35
825-9686
50
0.35
M2.5
2.15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865601
P21210-M2X0.25
825-9687
45
0.25
M2
1.75
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865610
P21210-M3.5X0.35
825-9688
56
0.35
M3.5
3.15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865619
P21210-M3X0.25
825-9689
56
0.25
M3
2.75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865628
P21210-M3X0.35
825-9690
56
0.35
M3
2.65
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865637
P21210-M4.5X0.5
825-9691
70
0.5
M4.5
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865646
P21210-M4X0.35
825-9692
63
0.35
M4
3.65
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865655
P21210-M4X0.5
825-9693
63
0.5
M4
3.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865671
P21210-M5X0.5
825-9694
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865680
P21210-M5X0.75
825-9695
70
0.75
M5
4.25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865689
P21210-M6X0.5
825-9696
80
0.5
M6
5.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865698
P21210-M6X0.75
825-9697
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865707
P21210-M7X0.75
825-9698
80
0.75
M7
6.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865716
P21210-M8X1
825-9699
90
1
M8
7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865725
P212608-M10X1
802-8983
90
1
M10
9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865741
P212608-M12X1
802-8984
100
1
M12
11
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865750
P212608-M12X1.5
802-8985
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865759
P212608-M14X1.5
802-8986
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865768
P212608-M16X1
802-8987
100
1
M16
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865777
P212608-M16X1.5
802-8988
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865786
P212608-M18X1.5
802-8989
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865795
P212608-M20X1.5
802-8990
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865811
P212608-M8X1
802-8991
90
1
M8
7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866021
P21360-M10X0.5
802-9012
90
0.5
M10
9.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866030
P21360-M10X0.75
802-9013
90
0.75
M10
9.25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866039
P21360-M10X1
802-9014
90
1
M10
9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866048
P21360-M10X1.25
802-9015
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866057
P21360-M12X0.5
802-9016
100
0.5
M12
11.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866066
P21360-M12X1
802-9017
100
1
M12
11
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866075
P21360-M12X1.25
802-9018
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866091
P21360-M12X1.5
802-9019
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866100
P21360-M14X1
802-9020
100
1
M14
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866109
P21360-M14X1.25
802-9021
100
1.25
M14
12.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866118
P21360-M14X1.5
802-9022
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866127
P21360-M16X1
802-9023
100
1
M16
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866136
P21360-M16X1.5
802-9024
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866145
P21360-M18X1
802-9025
110
1
M18
17
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866161
P21360-M18X1.5
802-9026
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866170
P21360-M18X2
802-9027
125
2
M18
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866179
P21360-M20X1
802-9028
125
1
M20
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866188
P21360-M20X1.5
802-9029
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866197
P21360-M20X2
802-9030
140
2
M20
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866206
P21360-M22X1
802-9031
125
1
M22
21
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866215
P21360-M22X1.5
802-9032
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866231
P21360-M22X2
802-9033
140
2
M22
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866240
P21360-M24X1
802-9034
140
1
M24
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866249
P21360-M24X1.5
802-9035
140
1.5
M24
22.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ