プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16867685
P23210-UNF0
802-9184
40
0.3175
UNFNo.0
1.25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867701
P23210-UNF1
802-9185
45
0.3528
UNFNo.1
1.55
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867710
P23210-UNF10
802-9186
70
0.7938
UNFNo.10
4.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867719
P23210-UNF12
802-9187
80
0.9071
UNFNo.12
4.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867728
P23210-UNF1/4
802-9188
80
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867737
P23210-UNF2
802-9189
45
0.3969
UNFNo.2
1.85
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867746
P23210-UNF3
802-9190
50
0.4536
UNFNo.3
2.15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867755
P23210-UNF4
802-9191
56
0.5292
UNFNo.4
2.4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867771
P23210-UNF6
802-9192
56
0.635
UNFNo.6
2.95
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867780
P23210-UNF8
802-9193
63
0.7056
UNFNo.8
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867990
P23360-UNF1
802-9240
140
2.1167
UNF1
1.55
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867999
P23360-UNF1.1/2
802-9241
170
2.1167
UNF1 1/2
36.1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868008
P23360-UNF1.1/4
802-9242
150
2.1167
UNF1 1/4
29.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868017
P23360-UNF1.1/8
802-9243
150
2.1167
UNF1 1/8
26.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868026
P23360-UNF1.3/8
802-9244
170
2.1167
UNF1 3/8
33
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868035
P23360-UNF1/2
802-9245
100
1.27
UNF1/2
11.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868051
P23360-UNF3/4
802-9246
110
1.5875
UNF3/4
17.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868060
P23360-UNF3/8
802-9247
100
1.0583
UNF3/8
8.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868069
P23360-UNF5/16
802-9248
90
1.0583
UNF5/16
6.9
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868078
P23360-UNF5/8
802-9249
100
1.4111
UNF5/8
14.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868087
P23360-UNF7/16
802-9250
100
1.27
UNF7/16
9.9
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868096
P23360-UNF7/8
802-9251
125
1.8143
UNF7/8
20.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868105
P23360-UNF9/16
802-9252
100
1.4111
UNF9/16
12.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください