曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16867886P233602-UNEF11/16802-9230110UNEF11/162424
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867895P233602-UNEF1/2802-9231100UNEF1/22821
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867911P233602-UNEF1/4802-923280UNEF1/43215
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867920P233602-UNEF3/4802-9233110UNEF3/42024
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867929P233602-UNEF3/8802-923490UNEF3/83220
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867938P233602-UNEF5/16802-923590UNEF5/163218
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867947P233602-UNEF5/8802-9236100UNEF5/82421
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867956P233602-UNEF7/16802-923790UNEF7/162820
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867965P233602-UNEF7/8802-9238125UNEF7/82024
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867981P233602-UNEF9/16802-9239100UNEF9/162421
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする