曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16867159P22200-UNC2802-9135450.4536UNCNo.21.85
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867168P22200-UNC4802-9136560.635UNCNo.42.35
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867177P22200-UNC6802-9137560.7938UNCNo.62.85
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867186P22200-UNC8802-9138630.7938UNCNo.83.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867195P22210-UNC2802-9139450.4536UNCNo.21.85
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867211P22210-UNC4802-9140560.635UNCNo.42.35
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867220P22210-UNC6802-9141560.7938UNCNo.62.85
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867229P22210-UNC8802-9142630.7938UNCNo.83.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする