プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートメートルねじ)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
6H mod
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16863851
P203009-EGM2.5
802-8812
56
0.45
2.65
9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863860
P203009-EGM3
802-8813
63
0.5
3.15
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863869
P203009-EGM4
802-8814
70
0.7
4.2
13
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
16863878
P203009-EGM5
802-8815
80
0.8
5.25
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863887
P203009-EGM6
802-8816
90
1
6.3
18
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863896
P203009-EGM8
802-8817
100
1.25
6.75
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください