曜日別特売

HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)

HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16864009P2031006-M10802-88281001.5M108.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864018P2031006-M2802-8829450.4M21.6
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864027P2031006-M2.5802-8830500.45M2.52.05
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864036P2031006-M3802-8831560.5M32.5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864045P2031006-M4802-8832630.7M43.3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864061P2031006-M5802-8833700.8M54.2
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864070P2031006-M6802-8834801M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864079P2031006-M8802-8835901.25M86.75
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする