プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
3B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16867238
P223009-EGUNC10
802-9143
80
EGUNC10
5.1
24
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867247
P223009-EGUNC1/4
802-9144
90
EGUNC1/4
6.7
20
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867256
P223009-EGUNC6
802-9145
70
EGUNC6
3.7
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867265
P223009-EGUNC8
802-9146
80
EGUNC8
4.4
32
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください