HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16865820P2136005-M10X1802-8992901M109
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
16865829P2136005-M10X1.25802-89931001.25M108.75
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865838P2136005-M12X1802-89941001M1211
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865847P2136005-M12X1.5802-89951001.5M1210.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865856P2136005-M14X1.5802-89961001.5M1412.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865865P2136005-M16X1.5802-89971001.5M1614.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865881P2136005-M18X1.5802-89981101.5M1816.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865890P2136005-M20X1.5802-89991251.5M2018.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865899P2136005-M22X1.5802-90001251.5M2220.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865908P2136005-M24X1.5802-90011401.5M2422.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865917P2136005-M24X2802-90021402M2422
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865926P2136005-M27X2802-90031402M2725
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865935P2136005-M30X1.5802-90041501.5M3028.5
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865951P2136005-M30X2802-90051502M3028
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865960P2136005-M5X0.5802-9006700.5M54.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
16865969P2136005-M6X0.5802-9007800.5M65.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
16865978P2136005-M6X0.75802-9008800.75M65.25
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865987P2136005-M8X0.5802-9009800.5M87.5
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16865996P2136005-M8X0.75802-9010800.75M87.25
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
16866005P2136005-M8X1802-9011901M87
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866626P2138005-M10X1802-9073901M109
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866635P2138005-M12X1802-90741001M129
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866651P2138005-M12X1.5802-90751001.5M1210.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866660P2138005-M14X1.5802-90761001.5M1412.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866669P2138005-M16X1.5802-90771001.5M1614.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866678P2138005-M8X1802-9078901M87
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867089P2158905-M8X1802-9126901M87
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867098P21589-M10X1802-9127901M109
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867107P21589-M12X1802-91281001M1211
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867116P21589-M12X1.5802-91291001.5M1210.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867125P21589-M14X1.5802-91301001.5M1412.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867141P21589-M16X1.5802-91311001.5M1614.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867150P21589-M8X1802-9134901M87
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする