プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-9147
材質
HSS-E
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.7938
呼び寸法
UNCNo.6
下穴径(Φmm)
2.85
山数
32
ねじ長さ(mm)
11
精度
2B
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16867281
P2231005-UNC6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください