プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16867631
P23200-UNF10
802-9175
70
0.7938
UNFNo.10
4.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867640
P23200-UNF12
802-9176
80
0.9071
UNFNo.12
4.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867649
P23200-UNF1/4
802-9177
80
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867658
P23200-UNF4
802-9179
56
0.5292
UNFNo.4
2.4
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867667
P23200-UNF6
802-9180
56
0.635
UNFNo.6
2.95
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868175
P23519-UNF1
802-9259
45
0.3528
UNFNo.1
1.55
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868191
P23519-UNF10
802-9260
70
0.7938
UNFNo.10
4.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868200
P23519-UNF12
802-9261
80
0.9071
UNFNo.12
4.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868209
P23519-UNF1/4
802-9262
80
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868218
P23519-UNF2
802-9263
45
0.3969
UNFNo.2
1.85
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868227
P23519-UNF3
802-9264
50
0.4536
UNFNo.3
2.15
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868236
P23519-UNF4
802-9265
56
0.5292
UNFNo.4
2.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868245
P23519-UNF5
802-9266
56
0.5773
UNFNo.5
2.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868261
P23519-UNF6
802-9267
56
0.635
UNFNo.6
2.95
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868270
P23519-UNF8
802-9268
63
0.7056
UNFNo.8
3.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください