プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E
精度
mc
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16868839
P28210-BSW1/4
BSW1/4
5
7
80
15
802-9289
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868848
P28210-BSW1/8
BSW1/8
2.5
3.5
56
10
802-9290
40
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868857
P28210-BSW3/16
BSW3/16
3.6
6
70
13
802-9291
24
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868866
P28210-BSW3/8
BSW3/8
7.9
10
100
20
802-9292
16
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868875
P28210-BSW5/16
BSW5/16
6.5
8
90
18
802-9293
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください