プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16867290
P22310-UNC10
802-9148
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867299
P22310-UNC12
802-9149
80
1.0583
UNCNo.12
4.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867308
P22310-UNC1/4
802-9150
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867317
P22310-UNC2
802-9151
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867326
P22310-UNC3/8
802-9152
100
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867335
P22310-UNC4
802-9153
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867351
P22310-UNC5
802-9154
56
0.635
UNCNo.5
2.65
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867360
P22310-UNC5/16
802-9155
90
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867369
P22310-UNC6
802-9156
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867378
P22310-UNC8
802-9157
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867430
P22509-UNC10
802-9162
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867439
P22509-UNC1/4
802-9163
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867448
P22509-UNC2
802-9164
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867457
P22509-UNC3
802-9165
50
0.5292
UNCNo.3
2.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867466
P22509-UNC3/8
802-9166
100
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867475
P22509-UNC4
802-9167
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867491
P22509-UNC5/16
802-9168
90
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867500
P22509-UNC6
802-9169
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867509
P22509-UNC8
802-9170
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867518
P22519-UNC10
802-9171
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867527
P22519-UNC12
802-9172
80
1.0583
UNCNo.12
4.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867536
P22519-UNC1/4
802-9173
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867545
P22519-UNC2
802-9174
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867561
P22519-UNC3
802-9113
50
0.5292
UNCNo.3
2.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867570
P22519-UNC3/8
802-9114
100
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867579
P22519-UNC4
802-9115
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867588
P22519-UNC5
802-9116
56
0.635
UNCNo.5
2.65
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867597
P22519-UNC5/16
802-9117
90
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867606
P22519-UNC6
802-9118
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867615
P22519-UNC8
802-9119
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください