プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16867676
P2321005-UNF1/4
802-9183
80
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867825
P2336005-UNF1/2
802-9224
100
1.27
UNF1/2
11.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867841
P2336005-UNF3/4
802-9225
110
1.5875
UNF3/4
17.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867850
P2336005-UNF3/8
802-9226
100
1.0583
UNF3/8
8.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867859
P2336005-UNF5/16
802-9227
90
1.0583
UNF5/16
6.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867868
P2336005-UNF5/8
802-9228
100
1.4111
UNF5/8
14.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867877
P2336005-UNF7/16
802-9229
100
1.27
UNF7/16
9.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください