プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16863345
P2021005-M1.2
802-8780
40
0.25
M1.2
0.95
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863361
P2021005-M1.4
802-8781
40
0.3
M1.4
1.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863370
P2021005-M1.6
802-8782
40
0.35
M1.6
1.25
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863379
P2021005-M2
802-8783
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863388
P2021005-M2.5
802-8784
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863397
P2021005-M3
802-8785
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863406
P2021005-M3.5
802-8786
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863415
P2021005-M4
802-8787
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863431
P2021005-M5
802-8788
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863440
P2021005-M6
802-8789
80
1
M6
5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863711
P2023005-M2
802-8798
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863720
P2023005-M2.5
802-8799
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863729
P2023005-M3
802-8800
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863738
P2023005-M3.5
802-8801
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863747
P2023005-M4
802-8802
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863756
P2023005-M5
802-8803
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863905
P2031005-M10
802-8818
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863921
P2031005-M2
802-8819
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863930
P2031005-M2.2
802-8820
45
0.45
M2.2
1.75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863939
P2031005-M2.5
802-8821
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863948
P2031005-M3
802-8822
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863957
P2031005-M4
802-8823
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863966
P2031005-M5
802-8824
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863975
P2031005-M6
802-8825
80
1
M6
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863991
P2031005-M7
802-8826
80
1
M7
6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864000
P2031005-M8
802-8827
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864088
P2031035-M10
802-8836
160
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864097
P2031035-M3
802-8837
112
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864106
P2031035-M4
802-8838
112
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864115
P2031035-M5
802-8839
125
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864131
P2031035-M6
802-8840
125
1
M6
5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864140
P2031035-M8
802-8841
140
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864316
P2033005-M10
802-8859
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864325
P2033005-M6
802-8860
80
1
M6
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864341
P2033005-M8
802-8861
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864438
P2034005-M10
802-8871
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864447
P2034005-M2
802-8872
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864456
P2034005-M2.5
802-8873
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864465
P2034005-M3
802-8874
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864481
P2034005-M3.5
802-8875
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864490
P2034005-M4
802-8876
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864499
P2034005-M5
802-8877
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864508
P2034005-M6
802-8878
80
1
M6
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864517
P2034005-M8
802-8879
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864901
P2051905-M10
802-8917
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864910
P2051905-M2
802-8918
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864919
P2051905-M2.5
802-8919
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864928
P2051905-M3
802-8920
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864937
P2051905-M3.5
802-8921
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864946
P2051905-M4
802-8922
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ