曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16863239P20200-M1.6825-9669400.35M1.61.25
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863248P20200-M10825-96701001.5M108.5
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863257P20200-M2825-9671450.4M21.6
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863266P20200-M2.2825-9672450.45M2.21.75
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863275P20200-M2.5825-9673500.45M2.52.05
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863291P20200-M3825-9674560.5M32.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863300P20200-M3.5825-9675560.6M3.52.9
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863309P20200-M4825-9676630.7M43.3
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863318P20200-M5825-9677700.8M54.2
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863327P20200-M6825-9678801M65
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863336P20200-M8825-9679901.25M86.75
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863449P202103-M4825-96801250.7M43.3
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863458P202103-M5825-96811400.8M54.2
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863467P202103-M6825-96821601M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863476P202108-M10802-86871001.5M108.5
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863485P202108-M2802-8688450.4M21.6
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863501P202108-M3802-8689560.5M32.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863510P202108-M4802-8690630.7M43.3
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863519P202108-M5802-8691700.8M54.2
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863528P202108-M6802-8692801M65
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863537P202108-M8802-8693901.25M86.75
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863546P20210-M1802-8694400.25M10.75
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863555P20210-M1.2802-8695400.25M1.20.95
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863571P20210-M1.4802-8696400.3M1.41.1
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863580P20210-M1.6802-8697400.35M1.61.25
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863589P20210-M1.8802-8698400.35M1.81.45
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863598P20210-M2802-8699450.4M21.6
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863607P20210-M2.2802-8700450.4M2.21.8
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863616P20210-M2.3802-8701450.45M2.31.85
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863625P20210-M2.5802-8790500.45M2.52.05
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863641P20210-M2.6802-8791500.45M2.62.15
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863650P20210-M3802-8792560.5M32.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863659P20210-M3.5802-8793560.6M3.52.9
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863668P20210-M4802-8794630.7M43.3
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863677P20210-M4.5802-8795700.75M4.53.75
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863686P20210-M5802-8796700.8M54.2
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863695P20210-M6802-8797801M65
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863765P20230-M2802-8804450.4M21.6
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863781P20230-M2.3802-8805450.4M2.31.9
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863790P20230-M2.5802-8806500.45M2.52.05
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863799P20230-M2.6802-8807500.45M2.62.15
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863808P20230-M3802-8808560.5M32.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863817P20230-M3.5802-8809560.6M3.52.9
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863826P20230-M4802-8810630.7M43.3
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863835P20230-M5802-8811700.8M54.2
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864149P203103-M10802-88421601.5M108.5
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864158P203103-M3802-88431120.5M32.5
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864167P203103-M4802-88441120.7M43.3
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864176P203103-M5802-88451250.8M54.2
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864185P203103-M6802-88461251M65
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする