プロトティップ
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16869609
S2126302-M10X1.25
802-9457
10
1.25
M10
8.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869618
S2126302-M12X1.25
802-9458
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869627
S2126302-M12X1.5
802-9459
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869636
S2126302-M14X1.5
802-9460
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869645
S2126302-M16X1.5
802-9461
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869661
S2126302-M8X1
802-9462
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869731
S2156302-M10X1
802-9470
90
1
M10
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869740
S2156302-M10X1.25
802-9471
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869749
S2156302-M12X1.25
802-9472
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869758
S2156302-M12X1.5
802-9473
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869767
S2156302-M14X1.5
802-9474
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869776
S2156302-M16X1.5
802-9475
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869785
S2156302-M8X1
802-9476
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください