プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16869801
S2156305-M10X1
802-9477
90
1
M10
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869810
S2156305-M10X1.25
802-9478
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869819
S2156305-M12X1.5
802-9480
100
1.5
M14
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869828
S2156305-M14X1.5
802-9481
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869837
S2156305-M16X1.5
802-9482
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869846
S2156305-M8X1
802-9483
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください