プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16869180
S2021305-M10
802-9407
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869189
S2021305-M2
802-9408
70
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869198
S2021305-M2.5
802-9409
70
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869207
S2021305-M3
802-9410
70
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869216
S2021305-M4
802-9411
70
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869225
S2021305-M5
802-9412
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869241
S2021305-M6
802-9413
80
1
M6
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869250
S2021305-M8
802-9414
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください