曜日別特売

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) - プロトティップ

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16869101S2021302-M10802-93991001.5M108.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869110S2021302-M2802-9400700.4M21.6
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869119S2021302-M2.5802-9401700.45M2.52.05
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869128S2021302-M3802-9402700.5M32.5
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869137S2021302-M4802-9403700.7M43.3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869146S2021302-M5802-9404700.8M54.2
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869155S2021302-M6802-9405801M65
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869171S2021302-M8802-9406901.25M86.75
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869259S2051302-M10802-94151001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869268S2051302-M2802-9416700.4M21.6
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869277S2051302-M2.5802-9417700.45M2.52.05
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869286S2051302-M3802-9418700.5M32.5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869295S2051302-M4802-9419700.7M43.3
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869311S2051302-M5802-9420700.8M54.2
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869320S2051302-M6802-9421801M65
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869329S2051302-M8802-9422901.25M86.75
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869417S2051312-M10802-93241001.5M108.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869426S2051312-M5802-9325700.8M54.2
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869435S2051312-M6802-9326801M65
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869451S2051312-M8802-9327901.25M86.75
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする