プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)
非鉄金属材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16862618
N20219-M10
802-8710
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862627
N20219-M2
802-8711
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862636
N20219-M2.5
802-8712
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862645
N20219-M3
802-8713
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862661
N20219-M4
802-8714
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862670
N20219-M5
802-8715
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862679
N20219-M6
802-8716
80
1
M6
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862688
N20219-M8
802-8717
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862758
N205166-M10
802-8724
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862767
N205166-M3
802-8725
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862776
N205166-M4
802-8726
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862785
N205166-M5
802-8727
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862801
N205166-M6
802-8728
80
1
M6
5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862810
N205166-M7
802-8729
80
1
M7
6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862819
N205166-M8
802-8730
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862828
N20516-M1.6
802-8731
40
0.35
M1.6
1.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862837
N20516-M10
802-8732
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862846
N20516-M2
802-8733
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862855
N20516-M2.3
802-8734
45
0.4
M2.3
1.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862871
N20516-M2.5
802-8735
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862880
N20516-M3
802-8736
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862889
N20516-M3.5
802-8737
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862898
N20516-M4
802-8738
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862907
N20516-M5
802-8739
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862916
N20516-M6
802-8740
80
1
M6
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862925
N20516-M8
802-8741
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862941
N20536-M2
802-8742
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862950
N20536-M2.5
802-8743
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862959
N20536-M3
802-8744
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862968
N20536-M4
802-8745
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862977
N20536-M5
802-8746
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862986
N20536-M6
802-8747
80
1
M6
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862995
N20536-M8
802-8748
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください