プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様
VAP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16862417
M24263-G1
802-6415
160
G1
30.75
11
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862426
M24263-G1/2
802-6416
125
G1/2
19
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862435
M24263-G1/4
802-6417
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862451
M24263-G1/8
802-6418
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862460
M24263-G3/4
802-6419
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862469
M24263-G3/8
802-6420
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862539
M24563-G1
802-6428
160
G1
30.75
11
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862548
M24563-G1/2
802-6429
125
G1/2
19
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862557
M24563-G1/4
802-6430
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862566
M24563-G1/8
802-6431
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862575
M24563-G3/4
802-6432
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862591
M24563-G3/8
802-6433
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862600
M24563-G5/8
802-6434
125
G5/8
21
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862609
M24563-G7/8
802-6435
150
G7/8
28.25
14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください