プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様
TIN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16862356
M2426305-G1
802-6409
160
G1
30.75
11
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862365
M2426305-G1/2
802-6410
125
G1/2
19
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862381
M2426305-G1/4
802-6411
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862390
M2426305-G1/8
802-6412
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862399
M2426305-G3/4
802-6413
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862408
M2426305-G3/8
802-6414
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16862478
M2456305-G1
802-6422
160
G1
30.75
11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862487
M2456305-G1/2
802-6423
125
G1/2
19
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862496
M2456305-G1/4
802-6424
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862505
M2456305-G1/8
802-6425
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862521
M2456305-G3/4
802-6426
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862530
M2456305-G3/8
802-6427
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください