プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
一般鋼材加工用タップです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16868446
P24360-G1
825-9452
160
G1
30.75
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868455
P24360-G1.1/2
825-9453
190
G1.1/2
45.25
11
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868471
P24360-G1.1/4
825-9454
170
G1.1/4
39.5
11
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868480
P24360-G1/2
825-9456
125
G1/2
19
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868489
P24360-G1/4
825-9457
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868498
P24360-G1/8
825-9458
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868507
P24360-G2
825-9459
220
G2
57
11
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868516
P24360-G3/4
825-9460
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868525
P24360-G3/8
825-9461
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868541
P24360-G5/8
825-9462
125
G5/8
21
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868550
P24360-G7/8
825-9463
150
G7/8
28.25
14
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868620
P24569-G1
802-6443
160
G1
30.75
11
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868629
P24569-G1.1/2
802-6444
190
G1.1/2
45.25
11
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868638
P24569-G1.1/4
802-6445
170
G1.1/4
39.5
11
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868647
P24569-G1.1/8
802-6446
170
G1.1/8
35.5
11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868656
P24569-G1.3/4
802-6447
190
G1.3/4
51
11
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868665
P24569-G1/2
802-6448
125
G1/2
19
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868681
P24569-G1/4
802-6449
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868690
P24569-G1/8
802-6450
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868699
P24569-G2
802-6451
220
G2
57
11
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868708
P24569-G3/4
802-6452
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868717
P24569-G3/8
802-6453
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868726
P24569-G5/8
802-6454
125
G5/8
21
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868735
P24569-G7/8
802-6455
150
G7/8
28.25
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください