プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
一般鋼材加工用タップです。
仕様
TIN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16868385
P2436005-G1
825-9446
160
G1
30.75
11
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868401
P2436005-G1/2
825-9447
125
G1/2
19
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868410
P2436005-G1/4
825-9448
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868419
P2436005-G1/8
825-9449
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868428
P2436005-G3/4
825-9450
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
16868437
P2436005-G3/8
825-9451
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868559
P2456905-G1
802-6437
160
G1
30.75
11
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868568
P2456905-G1/2
802-6438
125
G1/2
19
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868577
P2456905-G1/4
802-6439
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868586
P2456905-G1/8
802-6440
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868595
P2456905-G3/4
802-6441
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868611
P2456905-G3/8
802-6442
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください