プロトティップ
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
同期送り加工専用マシンタップです。
仕様
THL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16869855
S2456302-G1/2
802-6458
125
G1/2
19
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869871
S2456302-G1/4
802-6459
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869880
S2456302-G1/8
802-6460
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869889
S2456302-G3/8
802-6461
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください