プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
非鉄金属材加工用タップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6436
全長(mm)
90
呼び寸法
G1/8
下穴径(Φmm)
8.8
山数
28
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16863230
N24566-G1/8
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください