曜日別特売

ConeFitヘッド交換式 超硬肩削り / 溝削りエンドミル TAXコート

ConeFitヘッド交換式 超硬肩削り / 溝削りエンドミル TAXコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16878910H3E82378-E10-10825-998723.65.5E1010
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878919H3E82378-E12-12825-998828.36.5E1212
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878928H3E82378-E16-16825-998935.78.5E1616
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする