※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬肩削り / 溝削りエンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
12
10
12
16
シャンク径(mm)
E12
E10
E12
E16
刃長(mm)
6.5
5.5
6.5
8.5
全長(mm)
28.3
23.6
28.3
35.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16878919
品番
H3E82378-E12-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9988
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
28.3
刃長(mm)
6.5
シャンク径(mm)
E12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応