ワルター
G1111シャンク工具 端面溝入れ加工
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX
内容量
1個
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
最大溝深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16877160
G1111.16L-3T12-034GX24
802-3877
1
0.989
0.472
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877169
G1111.16L-3T12-042GX24
802-3878
1
0.987
0.472
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877178
G1111.16L-3T19-054GX24
802-3879
1
0.987
0.748
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877187
G1111.16L-3T22-067GX24
802-3880
1
0.987
0.866
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877196
G1111.16L-3T22-090GX24
802-3881
1
0.984
0.866
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877205
G1111.16L-3T22-130GX24
802-3882
1
0.984
0.866
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877221
G1111.16L-4T20-040GX24
802-3883
1
0.971
0.787
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877230
G1111.16L-4T20-052GX24
802-3884
25.4
24.5872
19.9898
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877239
G1111.16L-4T25-064GX24
802-3885
25.4
24.511
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877248
G1111.16L-4T25-092GX24
802-3886
25.4
24.4602
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877257
G1111.16L-4T25-132GX24
802-3887
25.4
24.4602
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877266
G1111.16L-4T25-220GX24
802-3888
25.4
24.4602
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877275
G1111.16L-6T20-040GX24
802-3894
25.4
23.6982
19.9898
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877291
G1111.16L-6T25-058GX24
802-3895
25.4
23.622
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877300
G1111.16L-6T25-088GX24
802-3896
25.4
23.5458
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877309
G1111.16L-6T25-168GX24
802-3897
25.4
23.5458
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877318
G1111.16R-3T12-034GX24
802-3898
25.4
25.1206
11.9888
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877327
G1111.16R-3T12-042GX24
802-3899
25.4
25.0698
11.9888
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877336
G1111.16R-3T19-054GX24
802-3900
25.4
25.0698
18.9992
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877345
G1111.16R-3T22-067GX24
802-3901
25.4
25.0698
21.9964
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877361
G1111.16R-3T22-090GX24
802-3902
25.4
24.9936
21.9964
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877370
G1111.16R-3T22-130GX24
802-3903
25.4
24.9936
21.9964
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877379
G1111.16R-4T20-040GX24
802-3904
25.4
24.6634
19.9898
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877388
G1111.16R-4T20-052GX24
802-3905
25.4
24.5872
19.9898
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877397
G1111.16R-4T25-064GX24
802-3906
25.4
24.511
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877406
G1111.16R-4T25-092GX24
802-3907
25.4
24.4602
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877415
G1111.16R-4T25-132GX24
802-3908
25.4
24.4602
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877431
G1111.16R-4T25-220GX24
802-3909
25.4
24.4602
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877440
G1111.16R-6T20-040GX24
802-3915
25.4
23.6982
19.9898
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877449
G1111.16R-6T25-058GX24
802-3916
25.4
23.622
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877458
G1111.16R-6T25-088GX24
802-3917
25.4
23.5458
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877467
G1111.16R-6T25-168GX24
802-3918
25.4
23.5458
24.9936
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877476
G1111.2525L-3T12-034GX24
802-3919
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877485
G1111.2525L-3T12-042GX24
802-3920
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877501
G1111.2525L-3T12-054GX24
802-3921
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877510
G1111.2525L-3T12-067GX24
802-3922
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877519
G1111.2525L-3T12-090GX24
802-3923
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877528
G1111.2525L-3T12-130GX24
802-3924
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877537
G1111.2525L-3T19-054GX24
802-3925
25
25
19
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877546
G1111.2525L-3T22-067GX24
802-3926
25
25
22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877555
G1111.2525L-3T22-090GX24
802-3927
25
25
22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877571
G1111.2525L-3T22-130GX24
802-3928
25
25
22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877580
G1111.2525L-4T12-040GX24
802-3929
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877589
G1111.2525L-4T12-052GX24
802-3930
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877598
G1111.2525L-4T12-064GX24
802-3931
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877607
G1111.2525L-4T12-092GX24
802-3932
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877616
G1111.2525L-4T12-132GX24
802-3933
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877625
G1111.2525L-4T12-220GX24
802-3934
25
25
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877641
G1111.2525L-4T20-040GX24
802-3935
25
25
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16877650
G1111.2525L-4T20-052GX24
802-3936
25
25
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ