東京堂
こどもの日ピック 大
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
/L30
材質
ちりめん
色
金太郎/クマ
タイプ
節句
寸法(cm)
金太郎:W3.2×D0.5×H5.5、くま:W4×D0.5×H4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.2~4×0.5×4.5~5.5
内容量
1袋(2本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16882577
ZP000035
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
50
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
50
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
50
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません