12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート

12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート - カシムラ

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。

質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28内容量1台
注意
※USBケーブルは付属しておりません、各機器純正のケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません。
※ご使用中、ご使用直後は高温になる場合があります。根本部分にお手を触れないようご注意ください。
※高温時は加熱保護機能により出力制限することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16882821DC-072
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする