12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器

12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 - カシムラ12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 - カシムラ12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 - カシムラ12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 - カシムラ12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 - カシムラ12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 - カシムラ

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。
QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。
DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。

質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20内容量1台
注意
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付属しておりません。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません。
※ご使用可能なカーソケット/キャップの寸法をご確認下さい。
※キャップが完全に閉まる車種の適合についてはお答できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16882760DC-071
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする