リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート

リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート - カシムラリール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート - カシムラリール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート - カシムラ

車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。
2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。

質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30コード長さ(cm)80内容量1台
注意
※USBケーブルはついておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※USB-PD規格に非対応の端末を接続した場合や端末の充電状況によっては最大5V3A充電となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16882796DC-070
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする