PIA
ラム ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
塗料の含み・吐き出しが抜群。キメの細かい美しい仕上がり。弾力性に優れているので作業性に優れた外装用。
用途
外装用
サイズ
ミドル
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16892201
903-B13L-07
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください