東京堂
淡色てまり30
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ちりめん/発泡スチロール
タイプ
オールシーズン
寸法(cm)
Φ3
内容量
1袋(2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16890311
ZE000009-002
ピンク
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890320
ZE000009-003
アカ
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890329
ZE000009-023
ミドリ
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890338
ZE000009-034
アオ
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。