東京堂
ラウンドレザータグ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
TL11.5
材質
ポリウレタン/塩化ビニール
タイプ
オールシーズン
寸法(Φ×奥行D)(cm)
4.5×0.2
内容量
1袋(8個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16890460
ZE000220-013
サンキューベージュ
¥
920
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890469
ZE000220-030
フォーユーアイボリー
¥
920
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。