東京堂
シャビーフレームM
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
麻紐含めたTL34
材質
MDF/麻ひも
タイプ
ナチュラルベース
寸法(cm)
L24×W16×D1
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16890697
ZE008051-001
ホワイト
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890706
ZE008051-015
グレイ
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。