曜日別特売

マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー

マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー - 不二貿易

軽くて使いやすい!本格木目調ダイニングセット4点
ナチュラルな木目調のダイニングセット。明るい雰囲気を作り出します。
座面シートにはウレタンを使用しているため、クッション性があり快適な座り心地です。
幅110×奥行70cmの天板は大きすぎず、4人でぴったり、2人で余裕のサイズ感です。
テーブル・チェアともに軽量なので、大掃除や模様替えの際にも手軽に動かすことができます。
凸凹のある素材のため、木目がよりリアルに感じられます。
天板には耐久性・耐水性などに優れたPVCシートを使用しているため、汚れても水拭きでサッときれいに。

寸法(mm)チェア:435×460×810耐荷重(kg)テーブル:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ:850×385×450天板厚さ(mm)15座面高さ(mm)チェア:455、ベンチ:450鉄板厚さ(mm)0.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×720座面厚(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1689259652361
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,400/税込¥3,740
北海道地方1¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方1¥5,800/税込¥6,380
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする