曜日別特売
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596

52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596
52361 マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー 不二貿易 16892596

マリー ダイニングセット4点 ベージュカラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1個
注文コード
16892596
品番
52361
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

軽くて使いやすい!本格木目調ダイニングセット4点
ナチュラルな木目調のダイニングセット。明るい雰囲気を作り出します。
座面シートにはウレタンを使用しているため、クッション性があり快適な座り心地です。
幅110×奥行70cmの天板は大きすぎず、4人でぴったり、2人で余裕のサイズ感です。
テーブル・チェアともに軽量なので、大掃除や模様替えの際にも手軽に動かすことができます。
凸凹のある素材のため、木目がよりリアルに感じられます。
天板には耐久性・耐水性などに優れたPVCシートを使用しているため、汚れても水拭きでサッときれいに。

寸法(mm)
チェア:435×460×810
耐荷重(kg)
テーブル:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベンチ:850×385×450
天板厚さ(mm)
15
座面高さ(mm)
チェア:455、ベンチ:450
鉄板厚さ(mm)
0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×700×720
座面厚(mm)
40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする